{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 40 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 152 mm | |
Lungime activă L1 | 190 mm | |
Lungimea totală L | 305 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 32 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 40 | |
EAN / GTIN | 4045197927576 | |
Număr producător | 160200 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 40mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
365,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
243,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
375,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lungime activă L1 | 190 mm | 204 mm | 204 mm | 190 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 305 mm | 329 mm | 329 mm | 305 mm |
⌀ nominal DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 152 mm |