{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 50 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 174 mm | |
Lungime activă L1 | 217 mm | |
Lungimea totală L | 347 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 39 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 50 | |
EAN / GTIN | 4045197927590 | |
Număr producător | 160200 50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 50mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
425,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
400,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
604,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 217 mm | 224 mm | 224 mm |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 347 mm | 344 mm | 344 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Lungimea tăişului Lc | 174 mm | 86 mm | 86 mm |
Unghiul elicei | 7-8 grad | 7-8 grad | 7-8 grad |