{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 6,701 mm - 7,100 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 54 mm | |
Lungime activă L1 | 69 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197926548 | |
Număr producător | 160200 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 7mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
35,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
127,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Inel colorat | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 107 mm | 100 mm | 107 mm |
⌀ nominal DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | DIN 206 B | Normă de lucru | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 54 mm | 16 mm | 54 mm |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |