{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 2,651 mm - 3,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 | 42 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Pătrat coadă □ | 2,4 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197926456 | |
Număr producător | 160200 3 |