{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 133 mm | |
Lungime activă L1 | 168 mm | |
Lungimea totală L | 265 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 26 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 33 | |
EAN / GTIN | 4045197927538 | |
Număr producător | 160200 33 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor manual configurabil 33 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
207,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
368,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
354,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
370,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Lungime activă L1 | 168 | 190 | 139 | 139 | 230 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | nu |
Lungimea tăişului Lc | 133 | 77 | 25 | 25 | 210 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă |