{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 26,201 mm - 27,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 124 mm | |
Lungime activă L1 | 155 mm | |
Lungimea totală L | 247 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 22 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 27 | |
EAN / GTIN | 4045197927293 | |
Număr producător | 160200 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor manual configurabil 27 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
156,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
218,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
305,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
291,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 155 | 177 | 125 | 125 | 212 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 247 | 277 | 180 | 180 | 311 |
Răcire interioară | nu | nu | da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | nu |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | Normă de lucru | Normă de lucru | DIN 311 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă |