{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 107 mm | |
Lungime activă L1 | 135 mm | |
Lungimea totală L | 215 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Pătrat coadă □ | 18 mm | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197927248 | |
Număr producător | 160200 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 22mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
100,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
153,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
267,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
253,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
95,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lungime activă L1 | 135 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 132 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 215 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Normă de lucru | Normă de lucru | DIN 206 B |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă |