{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 152 mm | |
Lungime activă L1 | 190 mm | |
Lungimea totală L | 305 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 29 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 38 | |
EAN / GTIN | 4045197927569 | |
Număr producător | 160200 38 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor manual configurabil 38 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
365,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
373,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
434,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
418,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde | verde |
Lungimea totală L | 305 | 329 | 329 | 200 | 200 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Normă de lucru | Normă de lucru |
Lungimea tăişului Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 25 |