{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 24,201 mm - 25,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 115 mm | |
Lungime activă L1 | 145 mm | |
Lungimea totală L | 231 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 25 | |
EAN / GTIN | 4045197927279 | |
Număr producător | 160200 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor manual configurabil 25 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
115,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
181,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
289,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 145 | 174 | 167 | 125 | 140 |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Normă de lucru | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 115 | 68 | 68 | 25 | 115 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |