{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 22,201 mm - 23,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 107 mm | |
Lungime activă L1 | 135 mm | |
Lungimea totală L | 215 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Pătrat coadă □ | 18 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 23 | |
EAN / GTIN | 4045197927255 | |
Număr producător | 160200 23 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 23mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
112,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
282,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
262,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 215 mm | 281 mm | 241 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Standard | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Normă de lucru | Normă de lucru |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |