{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 1,411 mm - 1,500 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
Lungime activă L1 | 28 mm | |
Lungimea totală L | 41 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Pătrat coadă □ | 1,12 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926395 | |
Număr producător | 160200 1,5 |