{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 27,201 mm - 28,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 124 mm | |
Lungime activă L1 | 155 mm | |
Lungimea totală L | 247 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 22 mm | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 28 | |
EAN / GTIN | 4045197927507 | |
Număr producător | 160200 28 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 28mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
156,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
165,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lungime activă L1 | 155 mm | 177 mm | 177 mm | 150 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 247 mm | 277 mm | 277 mm | 247 mm |
⌀ nominal DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |