{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 50 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Toleranţă | H7 | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 208 B | |
| Unghiul elicei | 7-8 grad | |
| Răcire interioară | nu | |
| Coadă tip | Con Morse | |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
| Lungimea tăişului Lc | 86 mm | |
| Lungime activă L1 | 224 mm | |
| Lungimea totală L | 344 mm | |
| Număr de dinţi Z | 12 | |
| Dimensiune con Morse CM | 4 | |
| Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
| Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 164000 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197092144 | |
| Număr producător | 164000 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |