{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 79 mm | |
Lungime activă L1 | 200 mm | |
Lungimea totală L | 325 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197092076 | |
Număr producător | 164000 36 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină H7 36 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
393,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
378,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
298,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Inel colorat | fără | fără | verde | verde | fără |
⌀ nominal DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | Normă de lucru | Normă de lucru | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 79 | 79 | 25 | 25 | 142 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |