Alezor de maşină H7, neacoperită, ⌀ nominal DC: 6mm

Cod articol.: 164000 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 208 B
  • Unghiul elicei: 7-8
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Toleranţă H7
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 208 B
Unghiul elicei 7-8 grad
Răcire interioară nu
Coadă tip Con Morse
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungime activă L1 68 mm
Lungimea totală L 138 mm
Număr de dinţi Z 6
Dimensiune con Morse CM 1
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 164000 6
EAN / GTIN 4045197091826
Număr producător 164000 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Număr par de dinţi la distanţă inegală. Alezajul este realizat perfect rotund şi fără vibraţii. Ascuţirea pe partea plană a secţiunii de tăiere netezeşte gaura şi ghidează alezoarele. Tijă conică de prindere.
Alezoare rectificate pentru toleranţe în H7.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Recomandat şi pentru găuri înfundate datorită conului de atac scurt.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.