{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 7 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 95 mm | |
Lungime activă L1 | 105,5 mm | |
Lungimea totală L | 171 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 10 | |
EAN / GTIN | 4045197089243 | |
Număr producător | 162800 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru găuri de nit 10 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 105,5 | 80 |
Lungimea totală L | 171 | 133 |
⌀ nominal DC | 10 | 10 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 25 | 7-8 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor |