{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 13,8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 155 mm | |
Lungime activă L1 | 172 mm | |
Lungimea totală L | 271 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 20 | |
EAN / GTIN | 4045197089342 | |
Număr producător | 162800 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru găuri de nit 20 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
205,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 172 | 119 |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Lungimea tăişului Lc | 155 | 75 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 25 | 7-8 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor |