{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 8 | |
EAN / GTIN | 4045197535252 | |
Gyártó száma | 114405 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 669 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
535 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
846 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
30,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | rózsaszín | kék |
Teljes hossz L | 117 mm | 79 mm | 117 mm | 117 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | 37 mm | 37 mm | 75 mm |