{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535221 | |
Gyártó száma | 114405 7,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 7,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
32,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
27,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Szár ⌀ Ds | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |