Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 6X7mm

Art.-nr.: 615900 6X7
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 6 mm
Nøglestørrelse 2 7 mm
Nøglelængde L 167 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 11 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 12 mm
Overflade fosfateret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615900 6X7
EAN/GTIN 4045197385338
Producentnummer 615900 6X7

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 6X7mm

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 6X7mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
29,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.445 styk på lager
€ 4,01
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
940 styk på lager
€ 3,87
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager
€ 7,15
plus moms plus fragt
Nøglelængde L 167 mm 167 mm 100 mm 165 mm
Nøglestørrelse 1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Nøglestørrelse 2 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisch metrisch metrisch
maks. ring-⌀ D1 maks. 11 mm 11 mm 10,5 mm 11 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produkttype Skruenøgle Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven