{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Nøglelængde L | 216 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197385383 | |
Producentnummer | 615900 12X13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 12X13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
280 styk på lager
35,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.913 styk på lager
37,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 216 | 216 |
Nøglestørrelse 1 | 12 | 12 |
Nøglestørrelse 2 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20 | 20 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 | 21 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |