Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 12X13 mm

Art.-nr.: 615950 12X13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.105 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 1 12 mm
    Nøglestørrelse 2 13 mm
    Nøglelængde L 216 mm
    maks. ring-⌀ D1 maks. 20 mm
    maks. ting-⌀ D2 maks. 21 mm
    Overflade forkromet
    Nøglestørrelse, mål metrisk
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 615950 12X13
    EAN/GTIN 4045197160959
    Producentnummer 615950 12X13

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
    Med ovalt skaft.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede  12X13 mm

    Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 12X13 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    2.105 styk på lager
    38,74  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    280 styk på lager
    36,50  DKK
    plus moms plus fragt
    Nøglelængde L 216 216
    Nøglestørrelse 1 12 12
    Nøglestørrelse 2 13 13
    Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk
    maks. ring-⌀ D1 maks. 20 20
    maks. ting-⌀ D2 maks. 21 21
    Produkttype Skruenøgle Skruenøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven