{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 23 mm | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197331311 | |
Producentnummer | 615950 21X23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 21X23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
724 styk på lager
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager
106,16 DKK
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
513 styk på lager
76,29 DKK
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
127,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 325 | 315 | 325 | 315 |
Nøglestørrelse 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 | 32 | 32 | 32 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 | 35 | 35 | 35 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |