{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 263 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197160966 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 13X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
649 styk på lager
65,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
959 styk på lager
56,40 DKK
30,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 263 | 263 |
Nøglestørrelse 1 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse 2 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 | 22 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 | 27 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |