{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 360 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197161048 | |
Producentnummer | 615950 30X32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 30X32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.164 styk på lager
123,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
123,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.220 styk på lager
286,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 360 | 360 | 297 |
Nøglestørrelse 1 | 30 | 30 | 30 |
Nøglestørrelse 2 | 32 | 32 | 32 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 | 44 | 50,4 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 | 48 | 52,4 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |