{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | |
Nøglelængde L | 337 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197161031 | |
Producentnummer | 615950 24X27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 24X27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.405 styk på lager
95,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
95,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.789 styk på lager
214,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 337 | 337 | 258 |
Nøglestørrelse 1 | 24 | 24 | 24 |
Nøglestørrelse 2 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 | 36 | 42,4 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 | 40 | 46,4 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |