Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 19X24 mm

Art.-nr.: 615950 19X24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
746 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 19 mm
Nøglestørrelse 2 24 mm
Nøglelængde L 325 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 29 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 35 mm
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615950 19X24
EAN/GTIN 4045197331304
Producentnummer 615950 19X24

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven