{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | |
Nøglelængde L | 197 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 16 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 18 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197160935 | |
Producentnummer | 615950 10X11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 10X11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.506 styk på lager
34,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.313 styk på lager
29,95 DKK
15,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
647 styk på lager
71,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 197 | 197 | 153 |
Nøglestørrelse 1 | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse 2 | 11 | 11 | 11 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 16 | 16 | 19,4 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 18 | 18 | 21,4 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |