{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 153 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 19,4 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21,4 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8,5 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619705 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197673343 | |
Producentnummer | 619705 10X11 |