{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 213 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 31,2 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 33,3 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 12 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619705 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197673398 | |
Producentnummer | 619705 17X19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 17X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
947 styk på lager
113,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
416 styk på lager
58,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.042 styk på lager
60,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 213 | 290 | 290 |
Nøglestørrelse 1 | 17 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse 2 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 31,2 | 28 | 28 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 33,3 | 29 | 29 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |