Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 11X13mm

Art.-nr.: 619705 11X13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 11 mm
Nøglestørrelse 2 13 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Nøglelængde L 174 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 22,8 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 25,3 mm
maks. ringhøjde h1 maks. 8,5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 10,5 mm
Ringstilling 10 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619705 11X13
EAN/GTIN 4045197673367
Producentnummer 619705 11X13

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.
Med ovalt skaft med godt greb, meget stabil. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring − fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven