{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 139 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 17,8 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 19,3 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7,5 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619705 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197673329 | |
Producentnummer | 619705 8X10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 8X10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
67,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
522 styk på lager
35,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 139 | 182 | 182 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse 2 | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 17,8 | 14 | 14 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 19,3 | 16 | 16 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |