{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 290 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197348692 | |
Producentnummer | 615900 17X19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 17X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
416 styk på lager
58,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.042 styk på lager
60,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
947 styk på lager
113,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 290 | 290 | 213 |
Nøglestørrelse 1 | 17 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse 2 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 | 28 | 31,2 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 | 29 | 33,3 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |