{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | |
Nøglelængde L | 375 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 50 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197385574 | |
Producentnummer | 615900 30X34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 30X34mm |
||||
Nøglelængde L | 375 mm | 375 mm | 328 mm | 365 mm |
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 50 mm | 50 mm | 48,5 mm | 50 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |