{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 290 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197385475 | |
Producentnummer | 615900 18X19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 18X19 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
734 styk på lager
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 290 | 290 |
Nøglestørrelse 1 | 18 | 18 |
Nøglestørrelse 2 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 | 28 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 | 29 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |