{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | |
Nøglelængde L | 182 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197385345 | |
Producentnummer | 615900 8X9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 8X9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
30,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.126 styk på lager
33,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.170 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |