{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 21 mm | |
Nøglelængde L | 308 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197385482 | |
Producentnummer | 615900 18X21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 18X21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
65,34 DKK
48,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
101,32 DKK
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
75,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 308 | 300 | 308 |
Nøglestørrelse 1 | 18 | 18 | 18 |
Nøglestørrelse 2 | 21 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 | 28 | 28 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32 | 32 | 32 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |