{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 36 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 41 mm | |
Nøglelængde L | 440 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 53 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 60 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197385598 | |
Producentnummer | 615900 36X41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 36X41mm |
|||
Nøglelængde L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Nøglestørrelse 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Nøglestørrelse 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |