{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 36 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 41 mm | |
Nøglelængde L | 440 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 53 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 60 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 36X41 | |
EAN/GTIN | 4062406221102 | |
Producentnummer | 615600 36X41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 36X41mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
768 styk på lager
340,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
225,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.514 styk på lager
229,23 DKK
128,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Nøglestørrelse 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Nøglestørrelse 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |