Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 6X7mm

Art.-nr.: 615600 6X7
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 6 mm
Nøglestørrelse 2 7 mm
Nøglelængde L 165 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 11 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 12 mm
Ringstilling 75 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Ring, dybforkrøppet ja
åben ring nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615600 6X7
EAN/GTIN 4062406219703
Producentnummer 615600 6X7

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med HT-Drive-profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.
Fordel
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne.
  • Skruerne skånes.
  • Skruerne får en længere levetid.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.
  • Sikkert greb og større kraftoverførsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 6X7mm

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 6X7mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager
53,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
29,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.445 styk på lager
29,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
939 styk på lager
28,24  DKK
plus moms plus fragt
Nøglelængde L 165 mm 167 mm 167 mm 100 mm
Nøglestørrelse 1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Nøglestørrelse 2 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk metrisk
maks. ring-⌀ D1 maks. 11 mm 11 mm 11 mm 10,5 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven