{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 255 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 16X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220945 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 16X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
75,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.871 styk på lager
37,70 DKK
20,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 255 | 169 |
Nøglestørrelse 1 | 16 | 16 |
Nøglestørrelse 2 | 17 | 17 |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 | 24,5 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |