{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Nøglelængde L | 245 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 14X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220921 | |
Producentnummer | 615600 14X15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 14X15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
453 styk på lager
69,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
57,36 DKK
17,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
771 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 245 mm | 245 mm | 239 mm | 239 mm |
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |