{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 19X22 | |
EAN/GTIN | 4062406220990 | |
Producentnummer | 615600 19X22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 19X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
774 styk på lager
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.788 styk på lager
51,03 DKK
27,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | forkromet |
Ringstilling | 75 | 0 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 | 29 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |