{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 10 mm | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 16 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 8X10 | |
EAN/GTIN | 4062406220853 | |
Producentnummer | 615600 8X10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 8X10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.029 styk på lager
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
24,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | forkromet |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse 2 | 10 | 10 |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14 | 13,5 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 16 | 16 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |