{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 10 mm | |
Nøglelængde L | 115 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 13,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 16 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 6 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197441843 | |
Producentnummer | 617950 8X10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 8X10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
25,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.046 styk på lager
68,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 115 | 180 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 13,5 | 14 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 16 | 16 |