{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 20 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde L | 204 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32,4 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 10,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197441959 | |
Producentnummer | 617950 20X22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 20X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
59,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
877 styk på lager
99,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet | matforkromet |
Ringstilling | 0 | 75 |
Nøglelængde L | 204 | 300 |
Nøglestørrelse 1 | 20 | 20 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 | 31 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32,4 | 34 |