{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 288 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 38,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 45,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 12,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197463883 | |
Producentnummer | 617950 27X32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 27X32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
114,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
666 styk på lager
178,80 DKK
103,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 288 | 360 |
Nøglestørrelse 1 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse 2 | 32 | 32 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 45,5 | 48 |