{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | |
Nøglelængde L | 258 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 35 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 38,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 11 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197441966 | |
Producentnummer | 617950 24X27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 24X27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
81,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.053 styk på lager
130,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Ringstilling | 0 | 75 |
Nøglestørrelse 1 | 24 | 24 |
Nøglestørrelse 2 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |