Dobbelte ringnøgler, lige 16X17 mm

Art.-nr.: 617950 16X17
Rabat
36,13 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.829 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 16 mm
Nøglestørrelse 2 17 mm
Nøglelængde L 169 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 24,5 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 25,5 mm
maks. ringhøjde h1 maks. 8 mm
Ringstilling 0 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 617950 16X17
EAN/GTIN 4045197441898
Producentnummer 617950 16X17

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
HOLEX − Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX − Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven