{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 318 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 43 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 12,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197441973 | |
Producentnummer | 617950 30X32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 30X32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
114,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
167,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Ringstilling | 0 | 75 |
Nøglelængde L | 318 | 365 |
Nøglestørrelse 1 | 30 | 30 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48,5 | 48 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |